Válvula limitadora de presión, con manómetro, G 1/4, 0, 1 - 3, 0 bar

Número de artículo: 101464
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 101464
EAN / GTIN 4047322093613
Número del fabricante 101464
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Válvula limitadora de presión, con manómetro, G 1/4, rango de ajuste 0, 1 - 3, 0 bar, temperatura del medio/ambiente máx. 60 °C. Válvula de descarga ajustable manualmente. Para proteger instalaciones neumáticas y evitar daños por sobrepresión.

Característica:

  • A: 43,0 mm
  • An: 70,0 mm
  • C: 10,0 mm
  • D: 60,0 mm
  • Carcasa: Fundición a presión de zinc, lacado en color plata
  • Rosca: G 1/4
  • membrana: NBR
  • capó: POM/latón
  • material de sellado: NBR
  • Rango de ajuste máx.: 3 bar
  • Rango de ajuste mín.: 0,1 bar
  • Indicador del manómetro máx.: 4 bar
  • Indicador del manómetro mín.: 0 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 60 °C
  • Temperatura del medio mín.: -10 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 60 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -10 °C