Regulador de presión DRV 200, versión estándar, G 3/8, 1, 5 - 8 bar

Número de artículo: 101427
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 101427
EAN / GTIN 4047322033640
Número del fabricante 101427
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Regulador de presión DRV 200, versión estándar, sin retroalimentación, con manómetro, G 3/8, rango de regulación 1, 5 - 8 bar, PE máx. 25 bar. Regulador de presión de membrana sin purga secundaria con válvula de un solo asiento sin descarga. Alta precisión de ajuste y buena respuesta gracias a la baja fricción de las pocas piezas móviles. Especialmente adecuado para aire comprimido, nitrógeno y otros gases neutros no inflamables; solo se puede utilizar con líquidos para caudales reducidos.

Característica:

  • A: 70,0 mm
  • An: 168,0 mm
  • C: 121,0 mm
  • D: 47,0 mm
  • DN: 10
  • Carcasa: Latón rojo 2.1096.01
  • Rosca: G 3/8
  • capó: Latón prensado
  • material de sellado: NBR
  • Rango de regulación máx.: 8 bar
  • Rango de regulación mín.: 1,5 bar
  • Presión de entrada máx.: 25 bar
  • Valor kvs de caudal: 0,6 m³/h
  • Rango de temperatura máx.: 100 °C
  • Rango de temperatura mín.: -15 °C
  • Relación de reducción máx.: 10:1