Descripción:
Filtro de retrolavado con regulador de presión para agua potable, homologado por DVGW, con manómetro incluido, de 90 µm a 110 µm, R 1 1/4, PE máx. 16 bar. Estación combinada para la regulación de la presión y la filtración de agua potable y industrial, así como de agua de pozo, de proceso y de refrigeración para sistemas de refrigeración continua, compuesta por un regulador de presión de membrana con válvula de descarga y un filtro de retrolavado. Limpieza manual del cartucho filtrante mediante retrolavado (eliminación de las partículas de suciedad) a intervalos regulares. Elemento de retrolavado integrado con elementos de aspiración, palanca de retrolavado, maneta giratoria para el elemento de retrolavado, conexión de manguera para el agua de lavado.
Característica:
- A: 79,7 mm
- An: 213,0 mm
- C: 392,8 mm
- DN: 32
- Carcasa: latón
- Rosca: R 1 1/4
- Copa de tamiz: Plástico resistente a los choques
- Rango de regulación máx.: 6 bar
- Rango de regulación mín.: 2 bar
- Presión de entrada máx.: 16 bar
- Valor kvs de caudal: 4 m³/h
- Ancho de paso superior: 110 µm
- Medición del valor de caudal: con caída de presión ∆p = 0,2 bar
- Ancho de paso inferior: 90 µm
- Temperatura máxima del agua.: 30 °C
- Temperatura mínima del agua.: 5 °C
- Temperatura de funcionamiento máx.: 0 °C
- Temperatura ambiente máx.: 40 °C
- Temperatura ambiente mín.: 5 °C