Filtro de retrolavado con regulador de presión, homologado por DVGW, R 3/4

Número de artículo: 101423
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 101423
EAN / GTIN 4047322011853
Número del fabricante 101423
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Filtro de retrolavado con regulador de presión para agua potable, homologado por DVGW, con manómetro incluido, de 90 µm a 110 µm, R 3/4, PE máx. 16 bar. Estación combinada para la regulación de la presión y la filtración de agua potable y industrial, así como de agua de pozo, de proceso y de refrigeración para sistemas de refrigeración continua, compuesta por un regulador de presión de membrana con válvula de descarga y un filtro de retrolavado. Limpieza manual del cartucho filtrante mediante retrolavado (eliminación de las partículas de suciedad) a intervalos regulares. Elemento de retrolavado integrado con elementos de aspiración, palanca de retrolavado, maneta giratoria para el elemento de retrolavado, conexión de manguera para el agua de lavado.

Característica:

  • A: 79,7 mm
  • An: 213,0 mm
  • C: 392,8 mm
  • DN: 20
  • Carcasa: latón
  • Rosca: R 3/4
  • Copa de tamiz: Plástico resistente a los choques
  • Rango de regulación máx.: 6 bar
  • Rango de regulación mín.: 2 bar
  • Presión de entrada máx.: 16 bar
  • Valor kvs de caudal: 3 m³/h
  • Ancho de paso superior: 110 µm
  • Medición del valor de caudal: con caída de presión ∆p = 0,2 bar
  • Ancho de paso inferior: 90 µm
  • Temperatura máxima del agua.: 30 °C
  • Temperatura mínima del agua.: 5 °C
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 0 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 40 °C
  • Temperatura ambiente mín.: 5 °C