Filtro fino «Bavaria» para agua potable, sin DVGW, 90 µm, R 1 1/2

Número de artículo: 101417
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 101417
EAN / GTIN 4047322011945
Número del fabricante 101417
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Filtro fino «Bavaria» para agua potable, sin DVGW, 90 µm, R 1 1/2, presión de entrada máx. 16 bar, temperatura del agua máx. 30 °C. Para la filtración de agua potable y industrial, así como de agua de pozo, de proceso y de refrigeración para sistemas de refrigeración continua. Protege las tuberías de agua y los componentes del sistema de conducción de agua conectados a ellas contra fallos de funcionamiento y daños por corrosión.

Característica:

  • A: 140,0 mm
  • An: 254,0 mm
  • C: 290,0 mm
  • DN: 40
  • Serie: Baviera
  • Carcasa: latón
  • Rosca: R 1 1/2
  • Copa de tamiz: Plástico especial resistente a los golpes
  • finura del filtro: 90 µm
  • Presión de entrada máx.: 16 bar
  • Valor kvs de caudal: 9 m³/h
  • Temperatura máxima del agua.: 30 °C
  • Temperatura mínima del agua.: 5 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 40 °C
  • Temperatura ambiente mín.: 5 °C

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra