Filtro fino «Bavaria», agua potable, homologado por DVGW, 90 µm, R 1 1/4

Número de artículo: 101416
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 101416
EAN / GTIN 4047322011938
Número del fabricante 101416
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Filtro fino «Bavaria» para agua potable, homologado por DVGW, 90 µm, R 1 1/4, presión de entrada máx. 16 bar, temperatura del agua máx. 30 °C. Para la filtración de agua potable y industrial, así como de agua de pozo, de proceso y de refrigeración para sistemas de refrigeración continua. Protege las tuberías de agua y los componentes del sistema de conducción de agua conectados a ellas contra fallos de funcionamiento y daños por corrosión.

Característica:

  • A: 120,0 mm
  • An: 220,0 mm
  • C: 300,0 mm
  • DN: 32
  • Serie: Baviera
  • Carcasa: latón
  • Rosca: R 1 1/4
  • Copa de tamiz: Plástico especial resistente a los golpes
  • finura del filtro: 90 µm
  • Presión de entrada máx.: 16 bar
  • Valor kvs de caudal: 6 m³/h
  • Temperatura máxima del agua.: 30 °C
  • Temperatura mínima del agua.: 5 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 40 °C
  • Temperatura ambiente mín.: 5 °C