Filtro de retrolavado para agua potable, homologado por DVGW, R 1

Número de artículo: 101410
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 101410
EAN / GTIN 4047322011839
Número del fabricante 101410
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Filtro de retrolavado para agua potable, homologado por DVGW, de 90 µm a 110 µm, R 1, PE máx. 16 bar, temperatura ambiente. De 5 °C a 40 °C. Para la filtración de agua potable y industrial, así como de agua de pozo, de proceso y de refrigeración para sistemas de refrigeración continua. Protege las tuberías de agua y los componentes del sistema que transportan agua conectados a ellas contra fallos de funcionamiento y daños por corrosión. Limpieza manual del cartucho filtrante mediante retrolavado (eliminación de las partículas de suciedad) a intervalos regulares. Elemento de retrolavado integrado con elementos de aspiración, palanca de retrolavado, maneta giratoria para el elemento de retrolavado, conexión de manguera para el agua de lavado.

Característica:

  • A: 80,0 mm
  • An: 184,0 mm
  • C: 352,5 mm
  • DN: 25
  • Carcasa: latón
  • Rosca: R 1
  • Copa de tamiz: Plástico resistente a los choques
  • finura del filtro: 90 µm
  • Presión de entrada máx.: 16 bar
  • Valor kvs de caudal: 3,5 m³/h
  • Ancho de paso superior: 110 µm
  • Medición del valor de caudal: con caída de presión ∆p = 0,2 bar
  • Ancho de paso inferior: 90 µm
  • Temperatura máxima del agua.: 30 °C
  • Temperatura mínima del agua.: 5 °C
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 0 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 40 °C
  • Temperatura ambiente mín.: 5 °C

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra