Descripción:
Regulador de presión para agua potable, homologado por DVGW, con manómetro, filtro transparente, R 1 1/2, rango de regulación 1, 5 - 6 bar, PE máx. 16 bar. Regulador de presión de membrana con válvula de descarga y filtro incorporado. Estos reguladores de presión independientes de la presión previa protegen las instalaciones domésticas de agua contra una presión de suministro demasiado alta. También pueden utilizarse con fines comerciales e industriales, teniendo en cuenta sus especificaciones.
Característica:
- A: 225,0 mm
- An: 299,0 mm
- C: 173,0 mm
- D: 126,0 mm
- Medium: Agua potable, nitrógeno, aire comprimido, líquidos neutros.
- Carcasa: latón
- Rosca: R 1 1/2
- Copa de tamiz: Taza con filtro transparente
- capó: plástico
- material de sellado: NBR
- Rango de regulación máx.: 6 bar
- Rango de regulación mín.: 1,5 bar
- Presión de entrada máx.: 16 bar
- Valor kvs de caudal: 12,6 m³/h
- Temperatura de funcionamiento máx.: 30 °C