Regulador de presión para agua potable, homologado por DVGW, R 1 1/4, 1, 5 - 6 bar

Número de artículo: 101352
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 101352
EAN / GTIN 4047322274340
Número del fabricante 101352
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Regulador de presión para agua potable, homologado por DVGW, con manómetro incluido, R 1 1/4, rango de regulación. 1,5 - 6 bar, PE máx. 16 bar, presión previa mín. 2,5 bar. Regulador de presión con válvula de membrana de un solo asiento con descarga y filtro incorporado. Especialmente diseñado para su uso en instalaciones domésticas de agua. Sin embargo, el dispositivo también se puede utilizar para todas las demás aplicaciones con agua, líquidos neutros y no adhesivos, así como para aire y gases neutros e inflamables.

Característica:

  • A: 177,0 mm
  • An: 156,0 mm
  • C: 109,0 mm
  • D: 47,0 mm
  • DN: 32
  • Carcasa: Latón rojo (Rg5)
  • Rosca: R 1 1/4
  • membrana: EPDM con ELL y W270
  • capó: PA 6
  • piezas internas: Hostaform C y latón
  • material de sellado: EPDM con ELL y W270
  • Impresión min.: 2,5 bar
  • Autorizado por DVGW: Para agua potable, homologado por la DVGW según la norma EN 1567.
  • Rango de regulación máx.: 6 bar
  • Rango de regulación mín.: 1,5 bar
  • Presión de entrada máx.: 16 bar
  • Valor kvs de caudal: 6,1 m³/h
  • Diferencia mínima de presión: 1 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 75 °C

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra