Chaqueta de invierno INDUSTRY Columbus, Unisex, Azul negro, Tamaño S

Número de artículo: 10135-194-010 S
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 10135-194-010 S
EAN / GTIN 5707209838766
Número del fabricante 10135-194-010 S
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • Transpirable, cortaviento y repelente al agua
  • Las mangas con forma ofrecen una gran libertad de movimiento
  • Forro polar acolchado
  • Protección extra contra el frío a través de la espalda extendida
  • Mejora la visibilidad para el medio ambiente con la ayuda de efectos reflejos

Característica:

  • Transpirable, cortaviento y repelente al agua
  • Forro polar acolchado
  • Cuello interior de felpa
  • La espalda se extiende
  • Cierre de cremallera, banda de protección contra los elementos y botones a presión ocultos
  • Bolsillo con cremallera debajo de la banda de protección contra los elementos
  • Bolsillos en el pecho con solapa y botones a presión ocultos
  • Anillo D.
  • Las mangas de corte ergonómico permiten una gran libertad de movimiento
  • Bolsillos delanteros
  • Bolsillo interior con cremallera
  • Puños acanalados (cubiertos bajo la banda de protección contra la intemperie) y cierres a presión en las muñecas
  • Cordón interior ajustable a la altura de la cintura
  • tope con ajuste de botón pulsador
  • Forro con cremallera en la parte posterior para un logotipo o bordado
  • Costuras en color de contraste
  • Efectos reflectantes
  • Composición del tejido: 100% poliéster
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 270 g/m²
  • Estructura del lienzo.
  • Circunferencia del pecho: 92 cm / 36 pulgadas

Norma:

ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 40° C.
  • No cloro
  • No lo seque en secadora
  • No planchar
  • tolera la limpieza normal

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra