Regulador de presión para agua, con manómetro, R 1 1/2, 0, 2 - 2 bar

Número de artículo: 101337
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 101337
EAN / GTIN 4047322274715
Número del fabricante 101337
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Regulador de presión para agua, con manómetro, R 1 1/2, rango de regulación 0, 2 - 2 bar, PE máx. 16 bar, presión previa mín. 1, 2 bar. Regulador de presión con válvula de pistón de un solo asiento con descarga o válvula de membrana de un solo asiento y filtro incorporado. Especialmente diseñado para su uso con agua. Sin embargo, el dispositivo también se puede utilizar para todas las demás aplicaciones con líquidos neutros y no adhesivos, así como para aire y gases neutros e inflamables.

Característica:

  • A: 210,0 mm
  • An: 359,0 mm
  • C: 300,0 mm
  • D: 59,0 mm
  • DN: 40
  • Carcasa: Latón rojo (Rg5)
  • Rosca: R 1 1/2
  • capó: Fundición gris
  • piezas internas: Plástico, latón, acero inoxidable
  • material de sellado: NBR-SBR
  • Impresión min.: 1,2 bar
  • Rango de regulación máx.: 2 bar
  • Rango de regulación mín.: 0,2 bar
  • Presión de entrada máx.: 16 bar
  • Valor kvs de caudal: 12 m³/h
  • Diferencia mínima de presión: 1 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 75 °C