Descripción:
Regulador de presión para agua, con manómetro, R 1 1/4, rango de regulación 0, 2 - 2 bar, PE máx. 16 bar, presión previa mín. 1, 2 bar. Regulador de presión con válvula de pistón de un solo asiento con descarga o válvula de membrana de un solo asiento y filtro incorporado. Especialmente diseñado para su uso con agua. Sin embargo, el dispositivo también se puede utilizar para todas las demás aplicaciones con líquidos neutros y no adhesivos, así como para aire y gases neutros e inflamables.
Característica:
- A: 177,2 mm
- An: 156,0 mm
- C: 109,0 mm
- D: 47,0 mm
- DN: 32
- Carcasa: Latón rojo (Rg5)
- Rosca: R 1 1/4
- capó: Plástico PA 6
- piezas internas: Plástico, latón, acero inoxidable
- material de sellado: NBR-SBR
- Impresión min.: 1,2 bar
- Rango de regulación máx.: 2 bar
- Rango de regulación mín.: 0,2 bar
- Presión de entrada máx.: 16 bar
- Valor kvs de caudal: 6,1 m³/h
- Diferencia mínima de presión: 1 bar
- Temperatura de funcionamiento máx.: 75 °C