Regulador de presión para agua potable, sin DVGW, R 1, 1, 5 - 12 bar

Número de artículo: 101329
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 101329
EAN / GTIN 4047322274555
Número del fabricante 101329
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Regulador de presión para agua potable, sin DVGW, con manómetro incluido, R 1, rango de regulación 1, 5 - 12 bar, PE máx. 25 bar, presión previa mín. 2, 5 bar. Regulador de presión con válvula de pistón de un solo asiento con descarga o válvula de membrana de un solo asiento y filtro incorporado. Especialmente diseñado para su uso con agua. Sin embargo, el dispositivo también se puede utilizar para todas las demás aplicaciones con líquidos neutros y no adhesivos, así como para aire y gases neutros e inflamables.

Característica:

  • A: 160,0 mm
  • An: 178,5 mm
  • C: 150,0 mm
  • D: 28,5 mm
  • DN: 25
  • Carcasa: Latón rojo (Rg5)
  • Rosca: R 1
  • capó: Latón prensado
  • piezas internas: Plástico, latón, acero inoxidable
  • material de sellado: NBR-SBR
  • Impresión min.: 2,5 bar
  • Rango de regulación máx.: 12 bar
  • Rango de regulación mín.: 1,5 bar
  • Presión de entrada máx.: 25 bar
  • Valor kvs de caudal: 5,4 m³/h
  • Diferencia mínima de presión: 1 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C