Regulador de presión para agua, con manómetro, G 1, 0, 5 - 6 bar

Número de artículo: 101311
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 101311
EAN / GTIN 4047322209861
Número del fabricante 101311
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Regulador de presión para agua, con manómetro, G 1, rango de regulación 0, 5 - 6 bar, presión de entrada máx. 40 bar, temperatura: De 5 °C a 90 °C. Regulador de presión de membrana de latón sin purga secundaria, especial para funcionamiento con agua. El regulador protege las instalaciones de agua contra presiones excesivas en las tuberías, evita las fluctuaciones de presión y contribuye así a reducir el consumo de agua. Al mismo tiempo, se reducen los molestos ruidos de flujo.

Característica:

  • A: 114,0 mm
  • An: 216,0 mm
  • C: 41,0 mm
  • D: 175,0 mm
  • Medium: Agua, nitrógeno y argón.
  • Carcasa: latón
  • Rosca: G 1
  • Volante: tornillo de mariposa
  • membrana: NBR
  • Caudal: 24 l/min
  • material de sellado: NBR
  • Rango de regulación máx.: 6 bar
  • Rango de regulación mín.: 0,5 bar
  • Presión de entrada máx.: 40 bar
  • Medición del valor de caudal: con P1 = 7 bar, P2 = 6 bar y caída de presión ∆p = 1 bar
  • Rango de temperatura máx.: 90 °C
  • Rango de temperatura mín.: 5 °C