Manómetro para soldadura, acero, oxígeno, G 1/4 abajo, 0 - 315 bar, Ø 63

Número de artículo: 101298
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 101298
EAN / GTIN 4047322084772
Número del fabricante 101298
Número L L00970 2657
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Manómetro para soldadura, con carcasa de acero, oxígeno, conexión radial inferior, G 1/4, tipo 111.11, clase de calidad 2, 5, rango de medición 0 - 315, 0 bar, Ø 63. Manómetro de tubo ciliario según EN 562 en versión para soldadura. Para aparatos e instalaciones destinados a la soldadura, el corte y otras aplicaciones similares.

Característica:

  • Carcasa: Acero, color latón, abertura para aliviar la presión en la pared trasera.
  • Rosca: G 1/4 AG
  • Tipo WIKA: 111,11
  • elemento de medición: aleación de cobre
  • Inscripción: oxígeno
  • Clase de calidad: 2,5
  • mecanismo de relojería: aleación de cobre
  • Diámetro del recipiente: 63 mm
  • Descripción: Manómetro de contenido de oxígeno, para botellas con presión de 200 bar.
  • Ventana: Policarbonato
  • posición de conexión: radial inferior
  • Rango de medición máx. bar: 315 bar
  • Rango de medición mín. bar: 0 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 60 °C
  • Temperatura del medio mín.: -20 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 60 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -20 °C
  • Valor de división de la escala en el rango de bares: 10 bar