Regulador de presión para botellas, 300 bar, gas combustible, presión de trabajo 0 - 10 bar

Número de artículo: 101289
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 101289
EAN / GTIN 4047322206075
Número del fabricante 101289
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Regulador de presión de botella, presión de botella 300 bar para gases inflamables, tipo de gas: Gas combustible, presión de trabajo 0 - 10, 0 bar. Diseño de una etapa según DIN EN ISO 2503, con válvula de cierre y válvula de seguridad, así como un manómetro para el contenido de la botella y otro para la presión de trabajo.

Característica:

  • Tipo de gas: gas combustible
  • Carcasa: Latón prensado
  • Intervalo de indicador: 0 - 300/400 bar
  • Presión de trabajo máx.: 10 bar
  • Presión de trabajo mín.: 0 bar
  • Conexión para botellas: W30x2 LH