Regulador de presión de línea 200 bar, con manómetro, G 1/4 IG, 1 - 150 bar

Número de artículo: 101270
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 101270
EAN / GTIN 4047322269872
Número del fabricante 101270
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Regulador de presión de línea 200 bar, con manómetro, G 1/4 IG, rango de regulación 1 - 150 bar, temperatura de funcionamiento -10 °C a 90 °C. Regulador de presión de línea para una presión de entrada máxima de 200 bar para aire comprimido, nitrógeno y otros gases neutros comprimidos.

Característica:

  • A: 162,0 mm
  • An: 213,5 mm
  • C: 125,0 mm
  • D: 76,0 mm
  • E: 130,0 mm
  • Carcasa: latón
  • Rosca: G 1/4 IG
  • Caudal: 2900 l/min
  • Ajuste: Manilla
  • material de sellado: NBR
  • Rango de regulación máx.: 150 bar
  • Rango de regulación mín.: 1 bar
  • Presión de funcionamiento máx.: 200 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -10 °C

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra