Regulador de presión de alto rendimiento con 2 manómetros, G 1 1/2, 0, 1 - 3 bar

Número de artículo: 101259
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 101259
EAN / GTIN 4047322107655
Número del fabricante 101259
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Regulador de presión de alto rendimiento con 2 manómetros, G 1 1/2, rango de regulación 0, 1 - 3 bar, PE máx. 25 bar, temperatura ambiente del medio máx. 60 °C. Regulador de presión de membrana independiente de la presión previa, controlado internamente por piloto, con purga secundaria para caudales muy elevados. Indicación separada de la presión de entrada y de trabajo mediante 2 manómetros. El ajuste de presión se puede bloquear presionando la rueda manual.

Característica:

  • A: 188,0 mm
  • An: 261,0 mm
  • DN: 50
  • Carcasa: Aluminio, lacado en color plata
  • Rosca: G 1 1/2
  • Caudal: 50000 l/min
  • material de sellado: NBR
  • Rango de regulación máx.: 3 bar
  • Rango de regulación mín.: 0,1 bar
  • Presión de entrada máx.: 25 bar
  • Medición del valor de caudal: con P1 = 8 bar, P2 = 6 bar y caída de presión Δp = 1 bar
  • Indicador del manómetro máx.: 4 bar
  • Indicador del manómetro mín.: 0 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 60 °C
  • Temperatura del medio mín.: -10 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 60 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -10 °C

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra