Regulador de presión neumático con mando a distancia «Estándar», G 3/4

Número de artículo: 101253
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 101253
EAN / GTIN 4047322278478
Número del fabricante 101253
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Regulador de presión neumático con control remoto «estándar», sin manómetro, G 3/4, presión de entrada máx. 40 bar, temperatura del medio/de funcionamiento máx. 60 °C. Regulador de presión de membrana con control remoto neumático y purga secundaria. El funcionamiento está garantizado mediante el uso en combinación con un regulador piloto. Como regulador piloto, recomendamos reguladores de presión de precisión o estándar con conexión G 1/4. La presión de salida corresponde a la presión ajustada en el regulador piloto. Para construir un circuito de regulación cerrado, según el esquema siguiente, utilice nuestros reguladores de aire de control de precisión (reguladores de retroalimentación).

Característica:

  • A: 125,0 mm
  • An: 109,0 mm
  • Serie: Estándar
  • Carcasa: Aluminio
  • Rosca: G 3/4
  • Caudal: 15000 l/min
  • material de sellado: NBR
  • Presión de entrada máx.: 40 bar
  • Medición del valor de caudal: con P1 = 8 bar, P2 = 6 bar y caída de presión ∆p = 1 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 60 °C
  • Temperatura del medio mín.: -10 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 60 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -10 °C
  • Conexión para neumático. control remoto: G 1/4