Descripción:
Regulador de presión neumático con control remoto «estándar», sin manómetro, G 1/2, presión de entrada máx. 25 bar, temperatura del medio/de funcionamiento máx. 60 °C. Regulador de presión de membrana con control remoto neumático y purga secundaria. El funcionamiento está garantizado mediante el uso en combinación con un regulador piloto. Como regulador piloto, recomendamos reguladores de presión de precisión o estándar con conexión G 1/4. La presión de salida corresponde a la presión ajustada en el regulador piloto. Para construir un circuito de regulación cerrado, según el esquema siguiente, utilice nuestros reguladores de aire de control de precisión (reguladores de retroalimentación).
Característica:
- A: 82,0 mm
- An: 74,0 mm
- Serie: Estándar
- Carcasa: Fundición a presión de zinc
- Rosca: G 1/2
- Caudal: 5800 l/min
- material de sellado: NBR
- Presión de entrada máx.: 25 bar
- Medición del valor de caudal: con P1 = 8 bar, P2 = 6 bar y caída de presión ∆p = 1 bar
- Temperatura máxima del medio.: 60 °C
- Temperatura del medio mín.: -10 °C
- Temperatura ambiente máx.: 60 °C
- Temperatura ambiente mín.: -10 °C
- Conexión para neumático. control remoto: G 1/4