Regulador de aire de control de precisión (regulador de retroalimentación), G 1/4, 0, 2 - 7 bar

Número de artículo: 101250
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 101250
EAN / GTIN 4047322278416
Número del fabricante 101250
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Regulador de aire de control de precisión (regulador de retroalimentación), sin manómetro, G 1/4, rango de regulación 0, 2 - 7 bar, presión de entrada máx. 16 bar. Regulador de presión de membrana para sistemas de retroalimentación, especialmente diseñado para su uso en un circuito de regulación cerrado controlado neumáticamente en combinación con un regulador de presión neumático controlado a distancia.

Característica:

  • A: 82,0 mm
  • An: 142,8 mm
  • C: 19,4 mm
  • D: 123,4 mm
  • Carcasa: Fundición a presión de zinc
  • Rosca: G 1/4
  • membrana: FPM
  • material de sellado: FPM
  • Rango de regulación máx.: 7 bar
  • Rango de regulación mín.: 0,2 bar
  • Consumo de aire propio: Sí
  • Presión de entrada máx.: 16 bar
  • Conexión para manómetro: muestra la presión de retroalimentación
  • Temperatura máxima del medio.: 60 °C
  • Temperatura del medio mín.: -10 °C
  • Consumo de aire propio máx.: 3 - 6 l/min
  • Temperatura ambiente máx.: 60 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -10 °C