Regulador de presión de precisión sin manómetro, G 1/4, rango de regulación 0,05 - 2 bar

Número de artículo: 101245
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 101245
EAN / GTIN 4047322108898
Número del fabricante 101245
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Regulador de presión de precisión sin manómetro, G 1/4, rango de regulación 0,05 - 2 bar, PE máx. 16 bar, temperatura ambiente del medio máx. 60 °C. Regulador de presión de membrana con purga secundaria para alcanzar una presión de trabajo extremadamente precisa.

Característica:

  • A: 58,0 mm
  • An: 124,0 mm
  • C: 107,0 mm
  • D: 17,0 mm
  • Medium: Aire comprimido sin aceite y filtrado con la máxima precisión (0,01 µm)
  • Carcasa: Fundición a presión de zinc
  • Rosca: G 1/4
  • Caudal: 450 l/min
  • material de sellado: NBR
  • Rango de regulación máx.: 2 bar
  • Rango de regulación mín.: 0,05 bar
  • Consumo de aire propio: Sí
  • Presión de entrada máx.: 16 bar
  • Conexión para manómetro: G 1/8
  • Temperatura máxima del medio.: 60 °C
  • Temperatura del medio mín.: -10 °C
  • Consumo de aire propio máx.: 2,2 - 4,5 l/min, dependiendo de la presión de entrada y el rango de regulación
  • Temperatura ambiente máx.: 60 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -10 °C