Manómetro, acero CrNi, G 1/4 trasero centrado, 0 - 10, 0 bar, Ø 63

Número de artículo: 101201
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
Número de artículo 101201
EAN / GTIN 4047322084864
Número del fabricante 101201
Número L L00970 120275
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Manómetro en acero CrNi, conexión trasera centrada, G 1/4, tipo 232.50, clase de calidad 1, 6, rango de medición 0 - 10, 0 bar, Ø 63. Manómetro de tubo cínico en acero CrNi, fabricado íntegramente en acero inoxidable. Adecuado para fluidos gaseosos y líquidos, agresivos, no muy viscosos y no cristalizantes, incluso en entornos agresivos.

Característica:

  • Carcasa: Acero CrNi 1.4301
  • Rosca: G 1/4 AG
  • Tipo WIKA: 232,50
  • Clase de calidad: 1,6
  • Diámetro del recipiente: 63 mm
  • Descripción: Manómetro Ø 63 mm, G 1/4 AG, 0 - 10 bar
  • Ventana: Policarbonato
  • posición de conexión: trasero, centrado
  • Rango de medición máx. bar: 10 bar
  • Rango de medición mín. bar: 0 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 200 °C
  • Temperatura del medio mín.: -40 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 60 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -40 °C
  • Valor de división de la escala en el rango de bares: 0,5 bar
  • Límite inferior/superior del rango de medición: sobrepresión