Regulador de presión de acero inoxidable, 1.4404, no reactivable, G 1/4, 0, 5 - 8 bar

Número de artículo: 101195
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 101195
EAN / GTIN 4047322101868
Número del fabricante 101195
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Regulador de presión de acero inoxidable, 1.4404, sin purga secundaria (no reactivable), con manómetro, G 1/4, rango de regulación. 0,5 - 8 bar, PE máx. 30 bar. Reguladores de acero inoxidable sin metales no ferrosos para su uso en la industria alimentaria, química, minera, en la construcción de aparatos y máquinas especiales, así como en la tecnología médica.

Característica:

  • A: 64,0 mm
  • An: 160,0 mm
  • C: 37,0 mm
  • Carcasa: Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L)
  • Rosca: G 1/4
  • membrana: PTFE sobre soporte de NBR
  • Caudal: 1300 l/min
  • material de sellado: FKM
  • Rango de regulación máx.: 8 bar
  • Rango de regulación mín.: 0,5 bar
  • Presión de entrada máx.: 30 bar
  • Medición del valor de caudal: con P1 = 8 bar, P2 = 6 bar y caída de presión Δp ≤ 1 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 80 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 80 °C

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra