Chaqueta INDUSTRY Tulsa, Unisex, negro, Talla L

Número de artículo: 10109-154-09 L
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
Número de artículo 10109-154-09 L
EAN / GTIN 5707209812254
Número del fabricante 10109-154-09 L
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • Las costuras triples y duraderas en las mangas, los hombros y los laterales prolongan la vida útil del producto
  • El bolsillo interior debajo de la tira de protección contra la intemperie hace que un teléfono móvil sea fácilmente accesible sin tener que abrir el propio chaqueta
  • Las mangas con forma ofrecen una gran libertad de movimiento
  • Dobladillo ligeramente alargado en la espalda
  • Visibilidad mejorada para el entorno con ayuda de efectos de reflejo.
  • El producto es adecuado para la lavandería industrial

Característica:

  • Luz por metro
  • Costuras triples en las mangas, hombros y laterales
  • Cuello alzado
  • Cierre de cremallera, banda de protección contra los elementos y botones a presión ocultos
  • La espalda se extiende
  • Bolsillos en el pecho con solapa y botones a presión ocultos
  • Bolsillos delanteros
  • Anillo D.
  • Las mangas de corte ergonómico permiten una gran libertad de movimiento
  • Bolsillo con cremallera debajo de la banda de protección contra los elementos
  • Bolsillos interiores
  • tope con ajuste de botón pulsador
  • Puños con botón de ajuste
  • Costuras en color de contraste
  • Efectos reflectantes
  • Composición del tejido: 65% poliéster/35% algodón
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 260 g/m²
  • Estructura del lienzo.
  • Circunferencia del pecho: 104 cm / 41 pulgadas

Norma:

  • ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 60° C.
  • No cloro
  • Tolera las secadoras de tambor: Temperatura inicial máx. 80 °C.
  • Planchar a temperatura media, máx. 150 °C
  • tolera la limpieza normal