Descripción:
Unidad de mantenimiento de 2 piezas «estándar» con recipiente de policarbonato, BG 1, G 1/4, presión de entrada máx. 16 bar, rango de regulación 0, 5 - 10 bar. Unidades de mantenimiento de dos piezas, compuestas por un regulador de presión de membrana independiente de la presión previa y con retroalimentación, con purga secundaria, en combinación con un separador centrífugo y un lubricador proporcional.
Característica:
- A: 117,0 mm
- An: 236,2 mm
- C: 106,5 mm
- BG: 1
- DN: 6
- Serie: Estándar
- Carcasa: Fundición a presión de zinc / aluminio, lacado en color plata
- Rosca: G 1/4
- Envase: Depósito de policarbonato
- Caudal: 600 l/min
- Manómetro Ø: 50 mm
- Accesorio para gotas: PA
- material de sellado: NBR
- finura del filtro: 5 µm
- Purgador de condensados: semiautomático
- Rango de regulación máx.: 10 bar
- Rango de regulación mín.: 0,5 bar
- Presión de entrada máx.: 16 bar
- Medición del valor de caudal: con P1 = 8 bar, P2 = 6 bar y caída de presión Δp = 1 bar
- Indicador del manómetro máx.: 16 bar
- Indicador del manómetro mín.: 0 bar
- Temperatura máxima del medio.: 60 °C
- Temperatura del medio mín.: -10 °C
- Temperatura ambiente máx.: 60 °C
- Temperatura ambiente mín.: -10 °C