Descripción:
Filtro especial «estándar» con recipiente de policarbonato, 0,01 µm, BG 2, G 3/8, PE máx. 16 bar, temperatura ambiente del medio máx. 60 °C, válvula de purga.: HA. Para todas las aplicaciones en las que los requisitos de aire comprimido son especialmente elevados. La capacidad de separación garantiza la filtración de las partículas más finas de vapor de aceite y las partículas en suspensión microfinas. Para proteger los insertos del filtro fino, es imprescindible instalar un filtro estándar antes del filtro fino para retener las impurezas más gruesas.
Característica:
- A: 70,0 mm
- C: 16,0 mm
- D: 145,7 mm
- H: 50,0 mm
- BG: 2
- DN: 10
- Serie: Estándar
- Carcasa: Fundición a presión de zinc, lacado en color plata
- Rosca: G 3/8
- Envase: Depósito de policarbonato
- Caudal: 720 l/min
- Eficacia: 99,999%
- finura del filtro: 0,01 µm
- Purgador de condensados: semiautomático
- Presión de entrada máx.: 16 bar
- Medición del valor de caudal: con P2 = 6 bar y caída de presión Δp = 1 bar
- Temperatura máxima del medio.: 60 °C
- Temperatura del medio mín.: -10 °C
- Temperatura ambiente máx.: 60 °C
- Temperatura ambiente mín.: -10 °C