Filtro «estándar», con recipiente de policarbonato, 5 µm, BG 3, G 3/4

Número de artículo: 100958
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 100958
EAN / GTIN 4047322357166
Número del fabricante 100958
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Filtro «estándar» con recipiente de policarbonato, 5 µm, BG 3, G 3/4, PE máx. 16 bar, temperatura ambiente del medio máx. 60 °C, válvula de purga.: HA. Separador centrífugo con elemento filtrante sinterizado.

Característica:

  • A: 102,0 mm
  • C: 26,5 mm
  • D: 169,9 mm
  • H: 50,0 mm
  • BG: 3
  • DN: 20
  • Serie: Estándar
  • Carcasa: Fundición a presión de zinc, lacado en color plata
  • Rosca: G 3/4
  • Envase: Depósito de policarbonato
  • Caudal: 4000 l/min
  • finura del filtro: 5 µm
  • Purgador de condensados: semiautomático
  • Presión de entrada máx.: 16 bar
  • Medición del valor de caudal: con P2 = 6 bar y caída de presión Δp = 1 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 60 °C
  • Temperatura del medio mín.: -10 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 60 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -10 °C

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra