Regulador con filtro «estándar», con recipiente de policarbonato, BG 1, G 3/8

Número de artículo: 100923
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 100923
EAN / GTIN 4047322338066
Número del fabricante 100923
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Regulador con filtro «estándar» con recipiente de policarbonato y manómetro, 5 µm, BG 1, G 3/8, PE máx. 16 bar, rango de regulación 0,5 - 10 bar, válvula de purga: HA. Regulador de presión de membrana independiente de la presión previa, con retroalimentación y purga secundaria, en combinación con un separador centrífugo.

Característica:

  • A: 54,0 mm
  • C: 106,5 mm
  • D: 129,7 mm
  • F: 62,0 mm
  • BG: 1
  • DN: 8
  • Serie: Estándar
  • Carcasa: Fundición a presión de zinc, lacado en color plata
  • Rosca: G 3/8
  • Envase: Depósito de policarbonato
  • Caudal: 900 l/min
  • material de sellado: NBR
  • finura del filtro: 5 µm
  • Purgador de condensados: semiautomático
  • Rango de regulación máx.: 10 bar
  • Rango de regulación mín.: 0,5 bar
  • Presión de entrada máx.: 16 bar
  • Medición del valor de caudal: con P1 = 8 bar, P2 = 6 bar y caída de presión Δp = 1 bar
  • Indicador del manómetro máx.: 16 bar
  • Indicador del manómetro mín.: 0 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 60 °C
  • Temperatura del medio mín.: -10 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 60 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -10 °C