Regulador de presión para montaje en panel «Estándar», BG 2, G 1/2, 0, 5-6 bar

Número de artículo: 100858
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 100858
EAN / GTIN 4047322108492
Número del fabricante 100858
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Regulador de presión para montaje en panel «Estándar», sin manómetro, BG 2, G 1/2, PE máx. 25 bar, temperatura del medio máx. 60 °C, rango de regulación. 0,5-6 bar. Incluye tuerca para panel de control y arandela. Regulador de presión de membrana independiente del preimpreso, con control de retroalimentación y purga secundaria.

Característica:

  • A: 70,0 mm
  • C: 34,0 mm
  • D: 111,9 mm
  • BG: 2
  • DN: 15
  • Serie: Estándar
  • Carcasa: Fundición a presión de zinc, lacado en color plata
  • Rosca: G 1/2
  • Caudal: 2200 l/min
  • material de sellado: NBR
  • Rango de regulación máx.: 6 bar
  • Rango de regulación mín.: 0,5 bar
  • Presión de entrada máx.: 25 bar
  • Rosca del panel de control: M20x1,5
  • Medición del valor de caudal: con P1 = 8 bar, P2 = 6 bar y caída de presión Δp = 1 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 60 °C
  • Temperatura del medio mín.: -10 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 60 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -10 °C