Descripción:
Unidad de mantenimiento de 3 piezas «Standard-mini», recipiente metálico y manómetro, BG 0, G 1/8, PE máx. 25 bar, rango de regulación 0,5 - 10 bar. Unidades de mantenimiento de tres piezas, compuestas por un regulador de presión de membrana reversible independiente de la presión previa con purga secundaria, junto con un separador centrífugo y un lubricador proporcional. Diseño compacto y pequeño.
Característica:
- A: 130,0 mm
- An: 168,7 mm
- C: 70,2 mm
- D: 98,5 mm
- BG: 0
- DN: 5
- Serie: Mini estándar
- Carcasa: Fundición a presión de zinc, lacado en color plata
- Rosca: G 1/8
- Envase: recipiente metálico
- Caudal: 300 l/min
- Accesorio para gotas: Zinc-vidrio-NBR
- material de sellado: NBR
- finura del filtro: 5 µm
- Purgador de condensados: Manual
- Rango de regulación máx.: 10 bar
- Rango de regulación mín.: 0,5 bar
- Presión de entrada máx.: 25 bar
- Medición del valor de caudal: con P1 = 8 bar, P2 = 6 bar y caída de presión Δp = 1 bar
- Indicador del manómetro máx.: 16 bar
- Indicador del manómetro mín.: 0 bar
- Temperatura máxima del medio.: 60 °C
- Temperatura del medio mín.: -10 °C
- Temperatura ambiente máx.: 60 °C
- Temperatura ambiente mín.: -10 °C