Nipples de doble rosca R 1/4 exterior R 1/4 exterior SW 14, latón niquelado

Número de artículo: 100769
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 100769
EAN / GTIN 4047322220521
Número del fabricante 100769
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Nipples de doble rosca R 1/4 exterior, R 1/4 exterior, SW 14, rosca exterior cónica según ISO 7/1, latón niquelado. Se puede utilizar para aire, agua, aceite, vapor, etc.

Característica:

  • L1: 30,0 mm
  • L2: 12,0 mm
  • L3: 12,0 mm
  • Anchura llave: 14 mm
  • Material: Latón niquelado CW614N (niquelado galvánico)
  • Tema 1: R 1/4
  • Tema 2: R 1/4
  • Presión de trabajo máx.: 25 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C