Válvula de arranque «multifix», con estrangulador ajustable, BG 5, G 1

Número de artículo: 100629
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 100629
EAN / GTIN 4047322123877
Número del fabricante 100629
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Válvula de arranque «multifix», con estrangulador ajustable, BG 5, G 1, presión de entrada 2 - 16 bar, temperatura ambiente del medio máx. 60 °C. Válvula de asiento accionada por presión secundaria para la ventilación controlada de instalaciones de aire comprimido. Cuando se alcanza el 50 % de la presión de entrada, se abre toda la sección transversal del regulador. El tiempo de llenado se puede ajustar girando el tornillo regulador.

Característica:

  • A: 99,7 mm
  • An: 104,0 mm
  • D: 52,0 mm
  • BG: 5
  • Serie: multifix
  • Carcasa: Aluminio
  • Rosca: G 1
  • Caudal: 16000 l/min
  • material de sellado: NBR
  • Presión de entrada máx.: 16 bar
  • Presión de entrada mín.: 2 bar
  • Medición del valor de caudal: con P1 = 6 bar y caída de presión Δp = 1 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 60 °C
  • Temperatura del medio mín.: -10 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 60 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -10 °C

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra