Descripción:
Válvula de conmutación (válvula de 3/2 vías) «multifix», 24 V CA, 50 Hz / 12 V CC, BG 3, G 1/2, presión de entrada. 2-10 bar, temperatura ambiente del medio. máx. 60 °C. Las instalaciones de aire comprimido o partes de las mismas pueden encenderse o apagarse mediante una señal eléctrica. Versión de 3/2 vías con silenciador incluido. Al apagar, el sistema se purga al mismo tiempo.
Característica:
- A: 68,8 mm
- An: 185,0 mm
- C: 56,2 mm
- D: 33,5 mm
- E: 44,1 mm
- BG: 3
- Serie: multifix
- Carcasa: Fundición a presión de zinc
- Rosca: G 1/2
- Tipo de protección: IP 65 (P 54) según DIN 40050
- Caudal: 3150 l/min
- bobina magnética: 24 V CA, 50 Hz / 12 V CC
- material de sellado: NBR
- Duración de conexión: 100%
- Presión de entrada máx.: 10 bar
- Presión de entrada mín.: 2 bar
- Conexión de ventilación: G 1/4
- Medición del valor de caudal: con P1 = 6 bar y caída de presión Δp = 1 bar
- Conexión eléctrica: Conector PG 9, forma B, EN 175301-803
- Temperatura máxima del medio.: 60 °C
- Temperatura del medio mín.: -10 °C
- Temperatura ambiente máx.: 60 °C
- Temperatura ambiente mín.: -10 °C