Válvula de conmutación (válvula de 3/2 vías) «multifix», 24 V CC, BG 1, G 1/4

Número de artículo: 100620
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 100620
EAN / GTIN 4047322165297
Número del fabricante 100620
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Válvula de conmutación (válvula de 3/2 vías) «multifix», 24 V CC, BG 1, G 1/4, presión de entrada 2 - 10 bar, temperatura ambiente del medio máx. 60 °C. Las instalaciones de aire comprimido o partes de instalaciones pueden conectarse o desconectarse mediante una señal eléctrica. Versión de 3/2 vías con silenciador incluido. Al apagar, el sistema se purga al mismo tiempo.

Característica:

  • A: 47,8 mm
  • An: 138,7 mm
  • C: 43,7 mm
  • D: 26,0 mm
  • E: 17,5 mm
  • BG: 1
  • Serie: multifix
  • Carcasa: Fundición a presión de zinc
  • Rosca: G 1/4
  • Tipo de protección: IP 65 (P 54) según DIN 40050
  • Caudal: 1150 l/min
  • bobina magnética: 24 V CC
  • material de sellado: NBR
  • Duración de conexión: 100%
  • Presión de entrada máx.: 10 bar
  • Presión de entrada mín.: 2 bar
  • Conexión de ventilación: G 1/4
  • Medición del valor de caudal: con P1 = 6 bar y caída de presión Δp = 1 bar
  • Conexión eléctrica: Conector PG 9, forma B, EN 175301-803
  • Temperatura máxima del medio.: 60 °C
  • Temperatura del medio mín.: -10 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 60 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -10 °C