Válvula de bola de 3/2 vías «multifix», bloqueable, BG 5, G 1

Número de artículo: 100615
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 100615
EAN / GTIN 4047322248150
Número del fabricante 100615
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Válvula de bola de 3/2 vías «multifix», bloqueable, con orificio de purga, BG 5, G 1, PE máx. 16 bar, temperatura ambiente del medio máx. 60 °C. Con maneta giratoria 90°, bloqueable, con orificio de purga y silenciador incluido.

Característica:

  • A: 82,8 mm
  • An: 133,5 mm
  • C: 83,0 mm
  • D: 50,5 mm
  • BG: 5
  • Serie: multifix
  • Carcasa: Aluminio
  • Rosca: G 1
  • Accionamiento: Giro de 90°
  • Caudal: 30000 l/min
  • material de sellado: NBR
  • Presión de entrada máx.: 16 bar
  • Conexión de ventilación: G 1/2
  • Medición del valor de caudal: con P1 = 6 bar y caída de presión Δp = 1 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 60 °C
  • Temperatura del medio mín.: -10 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 60 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -10 °C