Válvula de bola de 3/2 vías «multifix», bloqueable, BG 3, G 3/4

Número de artículo: 100614
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 100614
EAN / GTIN 4047322133289
Número del fabricante 100614
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Válvula de bola de 3/2 vías «multifix», bloqueable, con orificio de purga, BG 3, G 3/4, PE máx. 16 bar, temperatura ambiente del medio máx. 60 °C. Con manija giratoria 90°, bloqueable, con orificio de purga y silenciador incluido.

Característica:

  • A: 68,8 mm
  • An: 102,6 mm
  • C: 69,1 mm
  • D: 33,5 mm
  • BG: 3
  • Serie: multifix
  • Carcasa: Fundición a presión de zinc
  • Rosca: G 3/4
  • Accionamiento: Giro de 90°
  • Caudal: 11000 l/min
  • material de sellado: NBR
  • Presión de entrada máx.: 16 bar
  • Conexión de ventilación: G 1/2
  • Medición del valor de caudal: con P1 = 6 bar y caída de presión Δp = 1 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 60 °C
  • Temperatura del medio mín.: -10 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 60 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -10 °C

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra