Distribuidor «multifix», versión estrecha, BG 1, G 1/4, 4 salidas

Número de artículo: 100605
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 100605
EAN / GTIN 4047322174305
Número del fabricante 100605
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Distribuidor «multifix», versión estrecha, BG 1, G 1/4, con 4 salidas: 3 x G 1/4 y 1 x G 1/8, presión de entrada máx. 16 bar. Distribuidor cuádruple en versión ancha y estrecha.

Característica:

  • A: 34,8 mm
  • An: 52,0 mm
  • C: 26,0 mm
  • BG: 1
  • Serie: multifix
  • salida: 3 x 1/4, 1 x 1/8
  • Carcasa: Fundición a presión de zinc
  • Rosca: G 1/4
  • Caudal: 3300 l/min
  • material de sellado: NBR
  • Presión de entrada máx.: 16 bar
  • Medición del valor de caudal: con P1 = 6 bar y caída de presión Δp = 1 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 60 °C
  • Temperatura del medio mín.: -10 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 60 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -10 °C