Unidad de mantenimiento de 3 piezas «multifix» con recipiente metálico, BG 3, G 3/4

Número de artículo: 100594
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 100594
EAN / GTIN 4047322132176
Número del fabricante 100594
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Unidad de mantenimiento de 3 piezas «multifix», recipiente metálico y tubo de inspección, BG 3, G 3/4, presión de entrada máx. 20 bar, rango de regulación 0, 5 - 10 bar. Unidades de mantenimiento de tres piezas, compuestas por un regulador de presión de membrana independiente de la presión previa y con control de retroceso, con purga secundaria, un separador centrífugo y un lubricador proporcional.

Característica:

  • A: 200,8 mm
  • An: 248,2 mm
  • C: 99,0 mm
  • D: 149,2 mm
  • BG: 3
  • DN: 20
  • Serie: multifix
  • Carcasa: Fundición a presión de zinc
  • Rosca: G 3/4
  • Envase: Recipiente metálico con tubo de visión
  • Caudal: 5800 l/min
  • capó: Latón POM
  • Accesorio para gotas: Zinc-vidrio-NBR
  • material de sellado: NBR
  • finura del filtro: 5 µm
  • Purgador de condensados: semiautomático
  • Rango de regulación máx.: 10 bar
  • Rango de regulación mín.: 0,5 bar
  • Presión de entrada máx.: 20 bar
  • Medición del valor de caudal: con P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar y caída de presión Δp = 1 bar
  • Indicador del manómetro máx.: 16 bar
  • Indicador del manómetro mín.: 0 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 60 °C
  • Temperatura del medio mín.: -10 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 60 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -10 °C