Lubricador de niebla «multifix», con depósito metálico, tubo de visión, BG 1, G 1/4

Número de artículo: 100561
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 100561
EAN / GTIN 4047322155670
Número del fabricante 100561
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Lubricador de niebla «multifix» con depósito metálico, tubo de visión, soporte antigoteo metálico, BG 1, G 1/4, PE máx. 20 bar, temperatura ambiente del medio máx. 60 °C. Lubricador proporcional, posibilidad de llenado de aceite a presión.

Característica:

  • A: 47,8 mm
  • An: 181,3 mm
  • C: 71,3 mm
  • D: 110,0 mm
  • BG: 1
  • DN: 6
  • Serie: multifix
  • Carcasa: Fundición a presión de zinc
  • Rosca: G 1/4
  • Tipo de aceite: CL 32 según DIN 51517-ISO VG 32
  • Envase: Recipiente metálico con tubo de visión
  • Caudal: 1900 l/min
  • Accesorio para gotas: Zinc-vidrio-NBR
  • material de sellado: NBR
  • Presión de entrada máx.: 20 bar
  • Medición del valor de caudal: con P1 = 6 bar y caída de presión Δp = 1 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 60 °C
  • Temperatura del medio mín.: -10 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 60 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -10 °C