Nebulizador «multifix», con recipiente de policarbonato y rejilla protectora, BG 3, G 3/4

Número de artículo: 100559
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 100559
EAN / GTIN 4047322155809
Número del fabricante 100559
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Lubricador de niebla «multifix» con depósito de policarbonato y cesta protectora, BG 3, G 3/4, presión de entrada máx. 16 bar, temperatura ambiente del medio máx. 60 °C. Lubricador proporcional, posibilidad de llenado de aceite a presión.

Característica:

  • A: 68,8 mm
  • An: 198,6 mm
  • C: 66,1 mm
  • D: 132,5 mm
  • BG: 3
  • DN: 20
  • Serie: multifix
  • Carcasa: Fundición a presión de zinc
  • Rosca: G 3/4
  • Tipo de aceite: CL 32 según DIN 51517-ISO VG 32
  • Envase: Contenedor de policarbonato con rejilla protectora
  • Caudal: 5000 l/min
  • Accesorio para gotas: PA
  • material de sellado: NBR
  • Presión de entrada máx.: 16 bar
  • Medición del valor de caudal: con P1 = 6 bar y caída de presión Δp = 1 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 60 °C
  • Temperatura del medio mín.: -10 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 60 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -10 °C

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra