Nebulizador «multifix», con recipiente de policarbonato, BG 1, G 3/8

Número de artículo: 100552
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 100552
EAN / GTIN 4047322155694
Número del fabricante 100552
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Lubricador de niebla «multifix» con depósito de policarbonato, BG 1, G 3/8, presión de entrada máx. 16 bar, temperatura ambiente del medio máx. 60 °C. Lubricador proporcional, se puede llenar de aceite a presión.

Característica:

  • A: 47,8 mm
  • An: 167,8 mm
  • C: 58,0 mm
  • D: 109,8 mm
  • BG: 1
  • DN: 10
  • Serie: multifix
  • Carcasa: Fundición a presión de zinc
  • Rosca: G 3/8
  • Tipo de aceite: CL 32 según DIN 51517-ISO VG 32
  • Envase: Depósito de policarbonato
  • Caudal: 1900 l/min
  • Accesorio para gotas: PA
  • material de sellado: NBR
  • Presión de entrada máx.: 16 bar
  • Medición del valor de caudal: con P1 = 6 bar y caída de presión Δp = 1 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 60 °C
  • Temperatura del medio mín.: -10 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 60 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -10 °C