Descripción:
Regulador de filtro «multifix» con recipiente metálico, tubo de inspección y manómetro, 5 µm, BG 1, G 1/4, PE máx. 20 bar, rango de regulación. 0, 5-10 bar, válvula de descarga HA. Regulador de presión de membrana independiente de la presión previa, con retroalimentación y purga secundaria, en combinación con un separador centrífugo. El ajuste de presión se puede bloquear presionando la rueda manual.
Característica:
- A: 47,8 mm
- An: 192,5 mm
- C: 67,0 mm
- D: 125,5 mm
- BG: 1
- DN: 6
- Serie: multifix
- Carcasa: Fundición a presión de zinc
- Rosca: G 1/4
- Envase: Recipiente metálico con tubo de visión
- Caudal: 1600 l/min
- capó: Latón POM
- material de sellado: NBR
- finura del filtro: 5 µm
- Purgador de condensados: semiautomático
- Rango de regulación máx.: 10 bar
- Rango de regulación mín.: 0,5 bar
- Presión de entrada máx.: 20 bar
- Medición del valor de caudal: con P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar y caída de presión Δp = 1 bar
- Indicador del manómetro máx.: 16 bar
- Indicador del manómetro mín.: 0 bar
- Temperatura máxima del medio.: 60 °C
- Temperatura del medio mín.: -10 °C
- Temperatura ambiente máx.: 60 °C
- Temperatura ambiente mín.: -10 °C