Regulador con filtro «multifix», recipiente de policarbonato, BG 5, G 1, 0, 5 - 16 bar, HA

Número de artículo: 100487
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 100487
EAN / GTIN 4047322392488
Número del fabricante 100487
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Regulador con filtro «multifix» con recipiente de policarbonato y manómetro, 40 µm, BG 5, G 1, PE máx. 16 bar, rango de regulación 0, 5 - 16 bar, válvula de purga: HA. Regulador de presión de membrana independiente de la presión previa, con retroalimentación y purga secundaria, en combinación con un separador centrífugo. El ajuste de presión se puede bloquear presionando la rueda manual.

Característica:

  • A: 100,0 mm
  • An: 381,8 mm
  • C: 128,0 mm
  • D: 253,8 mm
  • BG: 5
  • DN: 25
  • Serie: multifix
  • Carcasa: Aluminio
  • Rosca: G 1
  • Envase: Depósito de policarbonato
  • Caudal: 15000 l/min
  • capó: Latón POM
  • material de sellado: NBR
  • finura del filtro: 40 µm
  • Purgador de condensados: semiautomático
  • Rango de regulación máx.: 16 bar
  • Rango de regulación mín.: 0,5 bar
  • Consumo de aire propio: Sí
  • Presión de entrada máx.: 16 bar
  • Medición del valor de caudal: con P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar y caída de presión Δp = 1 bar
  • Indicador del manómetro máx.: 25 bar
  • Indicador del manómetro mín.: 0 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 60 °C
  • Temperatura del medio mín.: -10 °C
  • Consumo de aire propio máx.: 0,5 l/min (dependiendo de la presión secundaria)
  • Temperatura ambiente máx.: 60 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -10 °C