Válvula de llenado (válvula de arranque) «FUTURA», BG 1, G 1/4

Número de artículo: 100311
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 100311
EAN / GTIN 4047322190763
Número del fabricante 100311
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Válvula de llenado (válvula de arranque) «FUTURA», BG 1, G 1/4, presión de entrada 2, 5 - 16 bar, temperatura: -10 °C a 50 °C. Válvula de asiento accionada por presión secundaria para la ventilación controlada de instalaciones de aire comprimido. Esta válvula evita una acumulación repentina de presión y los movimientos bruscos y peligrosos del cilindro. Cuando se alcanza el 50 % de la presión de entrada, se abre toda la sección transversal del regulador. El tiempo de llenado se puede ajustar mediante el tornillo regulador.

Característica:

  • A: 52,0 mm
  • An: 78,0 mm
  • C: 45,0 mm
  • D: 33,0 mm
  • BG: 1
  • Serie: FUTURA
  • Medium: Aire comprimido, gases neutros
  • Carcasa: PA66 GF60
  • Rosca: G 1/4
  • Caudal: 2000 l/min
  • Rosca de conexión: Material: zinc fundido a presión
  • Presión de entrada máx.: 16 bar
  • Presión de entrada mín.: 2,5 bar
  • Medición del valor de caudal: con P2 = 6 bar y caída de presión Δp = 1 bar
  • Rango de temperatura máx.: 50 °C
  • Rango de temperatura mín.: -10 °C

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra