Descripción:
Válvula de 3/2 vías «FUTURA» accionada eléctricamente con bobina 230 V CA, 50 Hz, BG 2, G 1/2, salida de aire G 1/2, PE 2 - 10 bar, temperatura: -10 °C a 50 °C. Las instalaciones de aire comprimido o partes de las mismas pueden encenderse o apagarse mediante una señal eléctrica. Versión de 3/2 vías con silenciador incluido. Al apagar, el sistema se purga al mismo tiempo.
Característica:
- A: 63,0 mm
- An: 150,3 mm
- C: 93,8 mm
- BG: 2
- Serie: FUTURA
- Aire de salida: G 1/2
- Medium: Aire comprimido, gases neutros
- Carcasa: PA66 GF60
- Rosca: G 1/2
- Tipo de protección: IP 65
- Caudal: 4500 l/min
- Duración de conexión: 100%
- Rosca de conexión: Material: zinc fundido a presión
- Consumo de potencia: 2,5 vatios con tensión continua
- Presión de entrada máx.: 10 bar
- Presión de entrada mín.: 2 bar
- Medición del valor de caudal: con P2 = 6 bar y caída de presión Δp = 1 bar
- Conexión eléctrica: Enchufe para aparatos EN 175301-803, forma C, número de polos 2+PE
- Rango de temperatura máx.: 50 °C
- Rango de temperatura mín.: -10 °C
- Capacidad de sujeción con tensión alterna de 50 Hz: 1,6 VA
- Potencia de arranque con tensión alterna de 50 Hz: 2,2 VA