Estación de mantenimiento SAFETY «FUTURA», KH-AV-2-teiling-WE, VA, BG 4, G 1

Número de artículo: 100272
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 100272
EAN / GTIN 4047322246538
Número del fabricante 100272
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Estación de mantenimiento SAFETY «FUTURA», válvula de arranque con llave de bola, unidad de mantenimiento de 2 piezas, VA, BG 4, G 1, PE 2, 5-16 bar, reg. 2, 5-8 bar. Esta estación de mantenimiento de aire comprimido, compuesta por una válvula de bola con silenciador, una válvula de arranque y, opcionalmente, un regulador de presión, un regulador con filtro o una unidad de mantenimiento, cumple todos los requisitos de seguridad operativa y prevención de accidentes.

Característica:

  • A: 340,0 mm
  • An: 343,0 mm
  • C: 137,0 mm
  • BG: 4
  • Serie: FUTURA
  • Medium: Aire comprimido, gases neutros
  • Carcasa: PA66 GF60
  • Rosca: G 1
  • membrana: NBR
  • Caudal: 10000 l/min
  • material de sellado: NBR
  • Elemento de filtrado: Cellpor (PE)
  • finura del filtro: 5 µm
  • Purgador de condensados: totalmente automático
  • Rosca de conexión: Material: zinc fundido a presión
  • Rango de regulación máx.: 8 bar
  • Rango de regulación mín.: 2,5 bar
  • Consumo de aire propio: Sí
  • Presión de entrada máx.: 16 bar
  • Presión de entrada mín.: 2,5 bar
  • Conexión de ventilación: Silenciador (grifo de bola)
  • Medición del valor de caudal: con P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar y caída de presión Δp = 1 bar
  • Indicador del manómetro máx.: 10 bar
  • Indicador del manómetro mín.: 0 bar
  • Rango de temperatura máx.: 50 °C
  • Rango de temperatura mín.: -10 °C
  • Consumo de aire propio máx.: 1,5 l/min (dependiendo de la presión secundaria)