Descripción:
Estación de mantenimiento SAFETY «FUTURA», válvula de arranque con grifo de bola, unidad de mantenimiento de 2 piezas, HA, BG 2, G 1/2, PE 2, 5-16 bar, reg. 2, 5-8 bar. Esta estación de mantenimiento de aire comprimido, compuesta por una válvula de bola con silenciador, una válvula de arranque y, opcionalmente, un regulador de presión, un regulador con filtro o una unidad de mantenimiento, cumple todos los requisitos de seguridad operativa y prevención de accidentes.
Característica:
- A: 252,0 mm
- An: 257,0 mm
- C: 110,0 mm
- BG: 2
- Serie: FUTURA
- Medium: Aire comprimido, gases neutros
- Carcasa: PA66 GF60
- Rosca: G 1/2
- membrana: NBR
- Caudal: 3500 l/min
- material de sellado: NBR
- Elemento de filtrado: Cellpor (PE)
- finura del filtro: 5 µm
- Purgador de condensados: semiautomático
- Rosca de conexión: Material: zinc fundido a presión
- Rango de regulación máx.: 8 bar
- Rango de regulación mín.: 2,5 bar
- Presión de entrada máx.: 16 bar
- Presión de entrada mín.: 2,5 bar
- Conexión de ventilación: Silenciador (grifo de bola)
- Medición del valor de caudal: con P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar y caída de presión Δp = 1 bar
- Indicador del manómetro máx.: 10 bar
- Indicador del manómetro mín.: 0 bar
- Rango de temperatura máx.: 50 °C
- Rango de temperatura mín.: -10 °C