Unidad de mantenimiento de 2 piezas «FUTURA», PC, BG 4, G 3/4, 0, 5 - 8 bar, HA

Número de artículo: 100223
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 100223
EAN / GTIN 4047322245951
Número del fabricante 100223
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Unidad de mantenimiento de 2 piezas «FUTURA», recipiente de policarbonato, cesta protectora y manómetro, BG 4, G 3/4, rango de regulación 0,5 - 8 bar, purga de condensados.: HA. Unidades de mantenimiento de dos piezas con un diseño moderno y excelentes valores de caudal. Regulador de presión de membrana bloqueable y con cierre, con purga secundaria. Se puede rellenar aceite durante el funcionamiento.

Característica:

  • A: 170,0 mm
  • An: 326,0 mm
  • C: 137,0 mm
  • BG: 4
  • Serie: FUTURA
  • Medium: Aire comprimido, gases neutros
  • Carcasa: PA66 GF60
  • Rosca: G 3/4
  • Envase: Contenedor de policarbonato con rejilla protectora
  • membrana: NBR
  • Caudal: 12000 l/min
  • Accesorio para gotas: PC
  • material de sellado: NBR
  • Elemento de filtrado: Cellpor (PE)
  • finura del filtro: 5 µm
  • Purgador de condensados: semiautomático
  • Rosca de conexión: Material: zinc fundido a presión
  • Rango de regulación máx.: 8 bar
  • Rango de regulación mín.: 0,5 bar
  • Consumo de aire propio: Sí
  • Presión de entrada máx.: 16 bar
  • Presión de entrada mín.: 1,5 bar
  • Medición del valor de caudal: con P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar y caída de presión Δp = 1 bar
  • Indicador del manómetro máx.: 10 bar
  • Indicador del manómetro mín.: 0 bar
  • Rango de temperatura máx.: 50 °C
  • Rango de temperatura mín.: -10 °C
  • Consumo de aire propio máx.: 1,5 l/min (dependiendo de la presión secundaria)