Filtro de carbón activo «FUTURA», recipiente de policarbonato y cesta protectora, BG 1, G 3/8

Número de artículo: 100192
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 100192
EAN / GTIN 4047322191777
Número del fabricante 100192
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Filtro de carbón activo «FUTURA» con recipiente de policarbonato y cesta protectora, 0, 005 mg/m³, BG 1, G 3/8, PE 0 - 16 bar, temperatura: -10 °C a 50 °C. Filtro de carbón activo con diseño moderno para exigentes requisitos de pureza del aire comprimido. El filtro de carbón activo sirve para absorber los vapores de aceite hasta un contenido residual de 0,005 mg/m³ del aire comprimido y los gases.

Característica:

  • A: 52,0 mm
  • An: 157,0 mm
  • C: 34,0 mm
  • BG: 1
  • Serie: FUTURA
  • Medium: Aire comprimido, gases neutros
  • Carcasa: PA66 GF60
  • Rosca: G 3/8
  • Envase: Contenedor de policarbonato con rejilla protectora
  • Caudal: 470 l/min
  • Contenido de aceite residual: 0,005 mg/m³
  • Elemento de filtrado: Carbón activo
  • Rosca de conexión: Material: zinc fundido a presión
  • Presión de entrada máx.: 16 bar
  • Presión de entrada mín.: 0 bar
  • Medición del valor de caudal: con P2 = 6 bar y caída de presión Δp = 0,2 bar
  • Rango de temperatura máx.: 50 °C
  • Rango de temperatura mín.: -10 °C